Varilla de repuesto VDE
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
DESTORNILLADOR-VDE-SCRDRIV-PH1X155
Descripción
DESTORNILLADOR-VDE-SCRDRIV-PH1X155
Varilla de repuesto VDE
Hoja intercambiable de repuesto para Set de destornilladores VDE 14 piezas 061390014
Producto sometido a ensayos individuales de 10 000 voltios
Longitud de hoja |
77 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
BRN |
Más Información
Longitud |
155 mm |
Más Información
Tamaño de la punta |
PH1 |
Más Información
Otro estándar |
IEC 60900:2018 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Más Información
Normas |
IEC 60900:2018 |
Más Información
https://www.wurth.es/destornillador-vde-scrdriv-ph1x155
427557
DESTORNILLADOR-VDE-SCRDRIV-PH1X155
DESTORNILLADOR-VDE-SCRDRIV-PH1X155<br>Varilla de repuesto VDE<br>Hoja intercambiable de repuesto para Set de destornilladores VDE 14 piezas 061390014 <br><p class="level1">Producto sometido a ensayos individuales de 10 000 voltios</p>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29413700.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29413700.jpg
427398
427565
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido/Destorn., mec. precisión, Phillips VDE
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido/Destorn., mec. precisión, Phillips VDE/Procesamiento de materiales
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido/Destorn., mec. precisión, Phillips VDE/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos
2024-02-16T19:28:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!