Destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, set 2

Ref.: 06136402
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED2-8PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED2-8PCS
Destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, set 2
8 piezas
Consta de un destornillador de carraca de mango revólver multipuntas con luz LED y 7 puntas

Destornillador de carraca de altas prestaciones

  • Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
  • 45 dientes, par máximo de 40 Nm

Mango bicomponente (2C) para un trabajo con las máximas características ergonómicas

  • Se puede utilizar a modo de destornillador común en la posición recta o a modo de mango revólver en la posición de 60° gracias a su mango ajustable

Tecnología LED

  • El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina el tornillo directamente

Luz: 2 LED brillantes, batería LR41 de 4,5 V

Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada

Acogida: DIN 3126-D 6,3

Contenido: 8 piezas.

  • 1 destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, con luz LED (vacío)
  • 1 ud. de cada una de las siguientes puntas: W 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; plana de 0,8 x 5,5 mm

Número de puntas

6 Uds
Más Información

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Anchura de hoja

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

113 mm
Más Información

Longitud

164 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Ángulo de flexión

60 grados
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la carraca para puntas

26 mm
Más Información

DIN

3126
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

248.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

37 mm
Más Información

Normas

DIN 3126
Más Información

Catálogo General

06136402

Ficha Técnica

32408649.pdf
Scroll to top