Destornillador con cargador de mecánica de precisión

Ref.: 06134801

DESTORNILLADOR PRECISIÓN MAGAZINE 13 PZ

Descripción

DESTORNILLADOR PRECISIÓN MAGAZINE 13 PZ

Longitud de hoja

45 mm
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

28 mm
Más Información

Longitud

159 mm
Más Información

Tamaño de la punta

HEX 4 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

28 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de piezas

13 Uds
Más Información

Longitud de la empuñadura (posición abierta)

178 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza

114/28 mm
Más Información

Catálogo General

06134801

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top