Destornillador con carraca y depósito de puntas

Ref.: 06136101
Ver todas las versiones

DEST.MAGNET-ZEBRA-12BIT-CARRACA1-13PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.MAGNET-ZEBRA-12BIT-CARRACA1-13PCS
Destornillador con carraca y depósito de puntas
Automoción/metalurgia, tipo 2
Con 12 puntas

Varilla: Varilla circular en cromo brillante con cabezal imantado

Punta: DIN 3126-D 6.3

Destornillador con carraca de alto rendimiento

28 dientes, par máx. de 20 Nm.

Atornillado rápido y potente

Atornillado con una sola mano, se puede cambiar la dirección fácilmente mientras se trabaja sin usar la otra mano.

Ventaja de la función de carraca

No es necesario reposicionar la mano. De esta forma, se consigue un funcionamiento rápido y eficaz en cualquier situación de montaje.

Empuñadura de 2 componentes

Destornillador con carraca muy fino para una óptima transferencia de potencia y un manejo cómodo.

Depósito de puntas para un máx. de 12 puntas

El depósito extensible y giratorio le permite encontrar la punta que necesita rápidamente.

Punta de 1/4 pulgada con codificación por colores

Encuentre rápidamente la punta que necesita con el sistema de codificación por colores de Würth: la punta adecuada para cada tornillo.

Cierre a presión

El sonido de clic audible confirma el cierre seguro del depósito de puntas.

Número de puntas

12 Uds
Más Información

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

147 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de dientes

28 Uds
Más Información

Longitud de la empuñadura (posición abierta)

207 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

37.5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura /longitud de la empuñadura (posici

147 / 207 mm
Más Información

Catálogo General

06136101

Ficha Técnica

32408647.pdf
Scroll to top