Destornillador, impronta AW

Ref.: 061343725
Ver todas las versiones

SCRDR-AW25X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Varilla cilíndrica, cromado mate.
• Punta Black point.

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Tamaño de la punta

AW25
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Catálogo General

061343725

Ficha Técnica

32408642.pdf