Longitud de hoja |
125 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud del mango |
106 mm |
Longitud |
231 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas |
5 in |
Ancho de llave |
7 mm |
DIN |
475-27445 |
Otro estándar |
IEC 60900:2004 |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
121.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
Normas |
DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004 |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
106 / 35 mm |
Catálogo General |
061363607 |
Ficha Técnica |
32408921.pdf |