Destornillador VDE

Ref.: 061363610
Ver todas las versiones

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-VASO-LL10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-VASO-LL10
Destornillador VDE
Para accionamiento de hexágono
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Varilla: bruñida, aislada
  • Nota: DIN 475/2
  • Norma: DIN 7445, IEC 60900

Longitud de hoja

125 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

231 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

5 in
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

DIN

475-27445
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2004
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Normas

DIN 7445, DIN 475-2, IEC 60900:2004
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Catálogo General

061363610

Ficha Técnica

32408921.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top