Destornillador VDE, de punta plana

Ref.: 0613631065
Ver todas las versiones

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-6,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-6,5MM
Destornillador VDE, de punta plana
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Varilla: Bruñida, aislada
  • Nota: Conforme a la norma DIN ISO 2380-1-B
  • Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
  • Marcado con el año de fabricación
  • Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

1.2 mm
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

1/4 in
Más Información

Anchura del filo de corte

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,2 x 6,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información

Catálogo General

0613631065

Ficha Técnica

32408920.pdf

Ficha Técnica

32408921.pdf
Scroll to top