Destornillador VDE, cabeza en cruz PH

Ref.: 06136324
Ver todas las versiones

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH4
Destornillador VDE, cabeza en cruz PH
Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
  • Hoja: bruñida, aislada
  • Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH
  • Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV
  • Marcado con el año de fabricación
  • Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH4
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Catálogo General

06136324

Ficha Técnica

32408920.pdf
Scroll to top