DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH3 Destornillador VDE, cabeza en cruz PH Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
Hoja: bruñida, aislada
Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH
Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV
Marcado con el año de fabricación
Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes
https://www.wurth.es/destornillador-aislado-zebra-philips-h3427498DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH3DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH3<br>Destornillador VDE, cabeza en cruz PH<br>Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)<br><ul><li>Hoja: bruñida, aislada</li><li>Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH</li><li>Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV</li><li>Marcado con el año de fabricación</li><li>Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49634.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49634.jpg/Consumibles electricidad/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos/Tuerca hexagonal, autobloqueo brida FG/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos/Tuerca hexagonal, autobloqueo brida FG/Workshop trolley car body repair, acces./Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Vídeos de productos/Tuerca hexagonal, autobloqueo brida FG/Workshop trolley car body repair, acces./Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas2024-02-16T19:28:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!