Destornillador VDE positivo/negativo (PZ)

Ref.: 06136391
Ver todas las versiones

DEST-AISLADO-ZEBRA-COMBI-PALA/PZ1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-AISLADO-ZEBRA-COMBI-PALA/PZ1
Destornillador VDE positivo/negativo (PZ)
Según la norma EN 6090020012

Ventajas del perfil combinado:

Reduce el deslizamiento y garantiza una mayor transmisión de par

Vástago: Chapado en bronce, aislado

Accionamiento: Perfil combinado, PZ/plano

Norma: IEC 60900:2012


Armarios y cajas de distribución, disyuntores, regletas de conexión y relés

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

PZ + ranura
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ1 + SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

06136391

Ficha Técnica

32408923.pdf
Scroll to top