Longitud de hoja |
110 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud del mango |
106 mm |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
216 mm |
Diseño |
Con hoja continua |
Tamaño de la punta |
1/4 pulgada |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
139.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
106 / 35 mm |
Catálogo General |
0613430310 |
Ficha Técnica |
32408646.pdf |
Ficha Técnica |
32410787.pdf |