DEST-ZEBRA-CUAD-1/4 Destornillador con punta de 1/4 pulg. Vástago cilíndrico cromado brillante con adaptador para cuadradillos exteriores
Trabajo eficaz
Destornillador con adaptador para cuadradillos exteriores
Punta de 6,3 mm según DIN 3126-A con adaptador para cuadradillos exteriores
Se adapta cómodamente a la mano
Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre la herramienta que necesita de forma rápida y sencilla gracias al símbolo del vástago y el tamaño de caña que se indica en el mango
Para vasos de 1/4 de pulgada con adaptadores para cuadradillos
https://www.wurth.es/destornillador-acogida-1-4426916DEST-ZEBRA-CUAD-1/4DEST-ZEBRA-CUAD-1/4<br>Destornillador con punta de 1/4 pulg.<br>Vástago cilíndrico cromado brillante con adaptador para cuadradillos exteriores<br><p class="level1">Trabajo eficaz</p><ul><li>Destornillador con adaptador para cuadradillos exteriores</li><li>Punta de 6,3 mm según DIN 3126-A con adaptador para cuadradillos exteriores</li></ul><p class="level1">Se adapta cómodamente a la mano</p><ul><li>Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>El mango cuenta con laterales aplanados y oquedades ergonómicos para una mejor transmisión de fuerza, lo que permite trabajar de forma eficaz y mayor par</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre la herramienta que necesita de forma rápida y sencilla gracias al símbolo del vástago y el tamaño de caña que se indica en el mango</li></ul><br><P>Para vasos de 1/4 de pulgada con adaptadores para cuadradillos</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49493.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!