DESTOR BATERÍA AS4 RW EDITION

Ref.: 5701300024
Ver todas las versiones

DESTOR BATERÍA AS4 RW EDITION

Descripción

DESTOR BATERÍA AS4 RW EDITION

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Tipo de adaptador

Adaptador hexagonal de 1/4 pulgadas
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

310 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

310 g
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Vibración

1.3 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

0 mm
Más Información

Par mínimo

2.5 Nm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

360 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

5 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

5 mm
Más Información

Tensión nominal

3.6 V
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

435.000 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

0 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

0-0 mm
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

1 Uds x Ion-litio
Más Información
Scroll to top