DEST.ZEBRA ALLEN CAB. BOLA 4MM Destornillador hexagonal con cabeza esférica Acople hexagonal cromado cepillado y mango de 2 componentes
La cabeza esférica se puede introducir en un ángulo de hasta 25 ° para un fácil acceso al tornillo
Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes con alma dura y superficie exterior ergonómica y fácil de asir
Mango de diseño ergonómico con lados planos para mayor torsión que con los mangos redondos, gracias a que el mango se asienta mejor en la mano y es posible transmitir más fuerza
Encuentre el destornillador que busca de forma rápida y sencilla gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango
Robustez extraordinaria gracias al acople hexagonal, que está cromado y cepillado para conferirle protección contra la corrosión
El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta negra
https://www.wurth.es/dest-zebra-allen-cab-bola-4mm426962DEST.ZEBRA ALLEN CAB. BOLA 4MMDEST.ZEBRA ALLEN CAB. BOLA 4MM<br>Destornillador hexagonal<br>con cabeza esférica<br>Acople hexagonal cromado cepillado y mango de 2 componentes<br><ul><li>La cabeza esférica se puede introducir en un ángulo de hasta 25 ° para un fácil acceso al tornillo</li><li>Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes con alma dura y superficie exterior ergonómica y fácil de asir</li><li>Mango de diseño ergonómico con lados planos para mayor torsión que con los mangos redondos, gracias a que el mango se asienta mejor en la mano y es posible transmitir más fuerza</li><li>Encuentre el destornillador que busca de forma rápida y sencilla gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango</li><li>Robustez extraordinaria gracias al acople hexagonal, que está cromado y cepillado para conferirle protección contra la corrosión</li><li>El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta negra</li><li>Punta similar a la DIN EN 2936</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49629.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49629.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:28:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!