DESOXIDANTE-ROST-OFF-5L

Ref.: 0890300
Ver todas las versiones

DESOXIDANTE-ROST-OFF-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Desoxidante alfojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos.
Características
- Potente efecto capilar.
- Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición.
- Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.
- Tecnología OMC2 de efecto deslizante.
- Válvula de impulsión que actúa invertida.
Ventajas
- Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido.
- En el apriete del tornillo posterior, el aceite de baja viscosidad permite apuntar los tornillos y las tuercas de forma manual
sin que se enganchen los filetes de rosca entre sí.
- Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos antioxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua.
Beneficios
- Gracias a la válvula que actúa invertida, podemos utilizarlo en cualquier posición de giro, favoreciendo la aplicación en zonas de difícil acceso.
- Se puede utilizar en zona plásticas y de caucho sin peligro de atacarlas.
- No contiene resinas, ácidos y siliconas.
- Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

16.5 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

140 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

200 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Lubricante sólido

Aditivo OMC₂
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Peso del contenido

3885 g
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

7.78 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4115.000 g
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

16,5 mm²/s / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

7,78 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 140 °C
Más Información

Catálogo General

0890300

Ficha Técnica

32405920.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532247.PDF