DESOXIDANTE-ROST-OFF-300ML Desoxidante Rost Off Eliminador de óxido de buena calidad
Alta actividad capilar
Las propiedades de arrastre óptimas le confieren un elevado grado de penetración en el óxido, esto es, pueden incluso eliminarse las uniones roscadas oxidadas
Óptima eliminación del óxido
Penetra en el óxido y afloja los tornillos y pernos atascados
Excelentes características hidrófobas
Expulsa la humedad y penetra en ella, por ejemplo, de haber dificultades de contacto
Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima contra la corrosión
Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión
Sin ácidos ni resinas
Sin silicona
Compatible con caucho y juntas
Pulverice las piezas a tratar y deje que surta efecto brevemente. Con conexiones difíciles, repita la aplicación y amplíe el tiempo de remojo si es necesario.
Para aflojar uniones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción, equipos y dispositivos
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un punto que no sea visible.
https://www.wurth.es/desoxidante-rost-off-plus-300ml461656DESOXIDANTE-ROST-OFF-300MLDESOXIDANTE-ROST-OFF-300ML<br>Desoxidante<br>Rost Off<br>Eliminador de óxido de buena calidad<br><p class="level1">Alta actividad capilar</p><ul><li>Las propiedades de arrastre óptimas le confieren un elevado grado de penetración en el óxido, esto es, pueden incluso eliminarse las uniones roscadas oxidadas</li></ul><P></P><p class="level1">Óptima eliminación del óxido</p><ul><li>Penetra en el óxido y afloja los tornillos y pernos atascados</li></ul><P></P><p class="level1">Excelentes características hidrófobas</p><ul><li>Expulsa la humedad y penetra en ella, por ejemplo, de haber dificultades de contacto</li></ul><P></P><p class="level1">Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima contra la corrosión</p><ul><li>Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión</li></ul><P></P><p class="level1">Sin ácidos ni resinas</p><P></P><p class="level1">Sin silicona</p><P></P><p class="level1">Compatible con caucho y juntas</p><br><P>Pulverice las piezas a tratar y deje que surta efecto brevemente. Con conexiones difíciles, repita la aplicación y amplíe el tiempo de remojo si es necesario.</P><br><P>Para aflojar uniones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción, equipos y dispositivos</P><br><P>Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un punto que no sea visible.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1987334.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1987334.jpg461574/Brocas2024-02-16T19:42:34+0000