Desoxidante alfojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos. Características - Potente efecto capilar. - Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición. - Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación. - Tecnología OMC2 de efecto deslizante. - Válvula de impulsión que actúa invertida. Ventajas - Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido. - En el apriete del tornillo posterior, el aceite de baja viscosidad permite apuntar los tornillos y las tuercas de forma manual sin que se enganchen los filetes de rosca entre sí. - Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos antioxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua. Beneficios - Gracias a la válvula que actúa invertida, podemos utilizarlo en cualquier posición de giro, favoreciendo la aplicación en zonas de difícil acceso. - Se puede utilizar en zona plásticas y de caucho sin peligro de atacarlas. - No contiene resinas, ácidos y siliconas. - Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.
https://www.wurth.es/desoxidante-rost-off-plus-20l461657DESOXIDANTE ROST-OFF 20LDesoxidante alfojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos.<br>Características<br>- Potente efecto capilar.<br>- Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición.<br>- Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.<br>- Tecnología OMC2 de efecto deslizante.<br>- Válvula de impulsión que actúa invertida.<br>Ventajas<br>- Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido.<br>- En el apriete del tornillo posterior, el aceite de baja viscosidad permite apuntar los tornillos y las tuercas de forma manual<br>sin que se enganchen los filetes de rosca entre sí.<br>- Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos antioxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua.<br>Beneficios<br>- Gracias a la válvula que actúa invertida, podemos utilizarlo en cualquier posición de giro, favoreciendo la aplicación en zonas de difícil acceso.<br>- Se puede utilizar en zona plásticas y de caucho sin peligro de atacarlas.<br>- No contiene resinas, ácidos y siliconas.<br>- Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25378364.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25378364.jpg2024-02-16T19:42:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!