DESMOLDEANTE-ALIMENTARIO-SPRAY-600ML Desmoldeante alimentario en spray Aceite vegetal lubricante alimentario en spray
Su aplicación en spray permite llegar a todos los sitios, incluso a esquinas que las espátulas u otros aplicadores no llegan.
Desmoldeante para la cocción de cualquier tipo de producto de panadería y pastelería, moldes, bandejas, etc.
Se recomienda pulverizar a una distancia de 20 cm del molde o bandeja de cocción. Se coloca el producto encima del molde o bandeja de cocción. Se lleva a fermentación si es necesario. Se cuece directamente en el horno, y por último, se desmoldea el producto.
Gran adherencia a cualquier tipo de molde o bandeja ya sea en frío o en caliente.
Gran efecto separador entre la superficie (molde o bandeja) y el alimento.
Gran número de cocciones por aplicación.
No afecta a moldes o bandejas con recubrimientos químicos (siliconas, cauchos o teflón).
Inocuidad total para la salud humana.
Para un desmoldeo correcto tener en cuenta: aplicar una buena pulverización y una cantidad justa de desmoldeante.
Controlar el enfriamiento en caliente del producto elaborado junto a la humedad del producto a desmoldar.
No da color, olor, ni sabor. No produce humo. Y ayuda a la limpieza de los moldes o bandejas.
Apto para el sector alimentario.
La viscosidad del producto permite un recubrimiento total en todas las partes de moldes y/o bandejas evitando que caiga solo al fondo de la superficie.
Correcto “Punto de Humo” (superior a 200ºC), consiguiendo no ensuciar los interiores de los hornos, ni producir fuegos en las instalaciones ni malos olores.
Rápida aplicación al preparar las bandejas o latas entre cocciones. Obteniendo un máximo ahorro en tiempo y dinero, al no tener que rascar por escasez de zonas con alimento pegado y obtener una larga duración tanto en bandejas como en latas por un excelente mantenimiento
Para todo tipo de moldes metálicos.
Para bandejas o latas de horno sin y con recubrimiento.
Adecuado para nuestros moldes Silicontech.
Apto para bandejas pasteleras y de cocina para cocción..
En el ramo de la hostelería, para desmoldar todo tipo de moldes, lubricar bandejas para el horno, etc. Indicado especialmente para engrasado de moldes de panificación, bandejas y latas. Apto para pan común o precocido, para tostadas, barras de pan moreno, blanco, panes de tubo, baguette, molde, panecillos de hamburguesa o de hot dog, bases de bizcocho, bollería única en azúcares, magdalenas en moldes troquelados, cakes, crepes, obleas, vainillas, wafers, caramelos duros o blandos, pastel de queso, tolvas para producción de paté, etc.
Para “hamburguer/hot dog”, aplicar 1 o 2g por bandeja de 60 x 80 cm.
Para “baguette/ pan de molde”, aplicar 0,05% de la masa cruda.
Para “cheese cake/ bizcochos/ vainillas/ hojaldres”, aplicar bastante desmoldeante en cada uso.
https://www.wurth.es/desmoldeante-alimentario-en-spray-600ml491534DESMOLDEANTE-ALIMENTARIO-SPRAY-600MLDESMOLDEANTE-ALIMENTARIO-SPRAY-600ML<br>Desmoldeante alimentario en spray<br>Aceite vegetal lubricante alimentario en spray<br><ul><li>Su aplicación en spray permite llegar a todos los sitios, incluso a esquinas que las espátulas u otros aplicadores no llegan.</li><li>Desmoldeante para la cocción de cualquier tipo de producto de panadería y pastelería, moldes, bandejas, etc.</li><li>Se recomienda pulverizar a una distancia de 20 cm del molde o bandeja de cocción. Se coloca el producto encima del molde o bandeja de cocción. Se lleva a fermentación si es necesario. Se cuece directamente en el horno, y por último, se desmoldea el producto.</li><li>Gran adherencia a cualquier tipo de molde o bandeja ya sea en frío o en caliente.</li><li>Gran efecto separador entre la superficie (molde o bandeja) y el alimento.</li><li>Gran número de cocciones por aplicación.</li><li>No afecta a moldes o bandejas con recubrimientos químicos (siliconas, cauchos o teflón).</li><li>Inocuidad total para la salud humana.</li><li>Para un desmoldeo correcto tener en cuenta: aplicar una buena pulverización y una cantidad justa de desmoldeante. </li><li>Controlar el enfriamiento en caliente del producto elaborado junto a la humedad del producto a desmoldar.</li><li>No da color, olor, ni sabor. No produce humo. Y ayuda a la limpieza de los moldes o bandejas.</li><li>Apto para el sector alimentario.</li><li>La viscosidad del producto permite un recubrimiento total en todas las partes de moldes y/o bandejas evitando que caiga solo al fondo de la superficie.</li><li>Correcto “Punto de Humo” (superior a 200ºC), consiguiendo no ensuciar los interiores de los hornos, ni producir fuegos en las instalaciones ni malos olores.</li><li>Rápida aplicación al preparar las bandejas o latas entre cocciones. Obteniendo un máximo ahorro en tiempo y dinero, al no tener que rascar por escasez de zonas con alimento pegado y obtener una larga duración tanto en bandejas como en latas por un excelente mantenimiento</li></ul><br><P>Para todo tipo de moldes metálicos.</P><br/><P>Para bandejas o latas de horno sin y con recubrimiento.</P><br/><P>Adecuado para nuestros moldes Silicontech.</P><br/><P>Apto para bandejas pasteleras y de cocina para cocción..</P><br><P>En el ramo de la hostelería, para desmoldar todo tipo de moldes, lubricar bandejas para el horno, etc. Indicado especialmente para engrasado de moldes de panificación, bandejas y latas. Apto para pan común o precocido, para tostadas, barras de pan moreno, blanco, panes de tubo, baguette, molde, panecillos de hamburguesa o de hot dog, bases de bizcocho, bollería única en azúcares, magdalenas en moldes troquelados, cakes, crepes, obleas, vainillas, wafers, caramelos duros o blandos, pastel de queso, tolvas para producción de paté, etc.</P><br/><P>Para “hamburguer/hot dog”, aplicar 1 o 2g por bandeja de 60 x 80 cm.</P><br/><P>Para “baguette/ pan de molde”, aplicar 0,05% de la masa cruda.</P><br/><P>Para “cheese cake/ bizcochos/ vainillas/ hojaldres”, aplicar bastante desmoldeante en cada uso.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119834423.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119834423.jpg2024-02-16T19:57:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!