DESINFECTANTE

Ref.: 0893762003
Ver todas las versiones

DESINFECTANTE-WURTH-GIA-25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESINFECTANTE-WURTH-GIA-25KG
DESINFECTANTE
WÜRTH - GIA
Desinfectante de amplio espectro para uso ganadero y en la industria alimentaria

Características

  • Producto con registro biocida para entorno ganadero (tipo 3) e Industria alimentaria HA (tipo 4).
  • Amplio espectro de acción frente a una gran cantidad de microorganismos: virus, bacterias, hongos y algas. Según uso y aplicación.
  • Compuesto estabilizado: su acción es poco afectada por la presencia de materia orgánica o suciedad, prolongando su efecto desinfectante.
  • Indicado para la desinfección de establos de todo tipo de ganado (porcino, vacuno, ovino, caballos, aves, etc.) e instalaciones de industria alimentaria (cárnica, láctea, zumos, frutas y verduras, etc.)
  • Apto para pediluvios y bañeras de desinfección de pezuñas de animales.
  • Utilizable en pediluvios de desinfección de ruedas y arcos de lavado de vehículos de transporte de animales y alimentos.
  • Compatible con metales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, etc.) y respetuoso con plásticos, ruedas de vehículos y vidrios.
  • Envase semi-transparente que permite ver la cantidad de producto restante.

Ventajas

  • Elimina microorganismos que contaminan las zonas tratadas y pueden transmitir enfermedades o causar de infecciones.

Beneficios

  • Amplio espectro de acción (virus, bacterias y hongos) en un solo producto.
  • Eficaz a dosis reducidas y estable frente a la suciedad.

Desinfección de contacto: superficies y equipos por lavado manual, pulverización, inmersión o circulación con el producto diluido en agua. Antes de aplicar el producto, realizar una limpieza en profundidad. Desinfección zonas riesgo alto: 4-5% (40- 50 ml/l. agua); zonas riesgo medio: 2-3% (20-30 ml/l. agua); zonas riesgo bajo (mantenimiento): 1% (10 ml/l. agua).


Tras la desinfección, eliminar los restos de producto aclarando con agua de consumo las superficies tratadas antes de su utilización. Incompatible con productos básicos, clorados y tensioactivos aniónicos. Comprobar compatibilidad del producto con los materiales realizando prueba previa al tratamiento.


Vehículos transporte alimentos


Granjas


Pediluvios / arcos lavado


Indústria alimentaria

Olor/fragancia

Agradable
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Color del cartucho

Blanco
Más Información

Densidad

1 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893762003

Ficha Técnica

32406398.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500501.PDF
Scroll to top