Desinfectante

Ref.: 6115001010
Ver todas las versiones

DESINFECTANTE-WURTH-ALGI-5LTR

Descripción

DESINFECTANTE-WURTH-ALGI-5LTR
Desinfectante
Würth Algi
Desinfectante inodoro concentrado para todo tipo de superficies e instalaciones

Características

  • Amplio espectro de utilización frente a una gran variedad de microorganismos.
  • Excelentes propiedades desinfectantes.
  • Cumple con la norma EN 13697: para eficacia bactericida diluir al 0,8% y para eficacia fungicida al 2,5%.
  • Compatible con metales, acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y respetuoso con los plásticos y vidrios.
  • Producto biodegradable cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes.
  • Producto registrado para todo tipo de desinfecciones por ejemplo en gimnasios, cocinas, mesas de bares y restaurantes, duchas en centros deportivos, vestuarios, oficinas, asientos, lavabos, etc. (15-20/40-05088 y 15-20/40-05088-HA).

Ventajas

  • El producto es muy concentrado y de olor muy suave.
  • Utilizable en la mayoría de superficies.
  • Al ser biodegradable es muy respetuoso con el medio ambiente.
  • Producto desinfectante para una gran variedad de usos.

Beneficios

  • Con poco producto podemos garantizar una desinfección total de las zonas a limpiar.
  • Total garantía de uso en la mayoría de superficies y en multitud de aplicaciones.
  • No molesta gracias a su olor suave.

Antes de aplicar el desinfectante Würth Algi, eliminar los restos de suciedad más grandes con agua y/o una bayeta. A continuación, aplicar el producto según la disolución deseada con agua mediante una bayeta limpia.


Si empleamos el pulsador Art. Nº 6120000100 en la garrafa de 5 litros la dosificación es aproximadamente 1 litro por pulsación, para la desinfección fungicida (30ml).


Para la desinfección de instalaciones deportivas, salas de pesas, spinning, lavabos, vestuarios y hoteles.

Contenido

5 l
Más Información

Color

Azul
Más Información

Densidad

0.97 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top