Desinfectante

Ref.: 0890600309
Ver todas las versiones

DESINFECTANTE-D3001-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESINFECTANTE-D3001-5L
Desinfectante
D3001
Desinfectante universal para limpiar y desinfectar superficies.
  • Listo para usar en limpieza y desinfección de superficies
  • Probado contra microorganismos. Eficaz contra virus, bacterias y hongos
  • Producto dermatológicamente testado
  • Testado bajo las normas EN-1276/2010, EN-13697 y EN14476

• Nº de registro de plaguicida del ministerio de sanidad: 21-20/40/90-10850 y 21-20/40/90-10850-HA.


• Producto apto para uso en industria alimentaria y uso ambiental.


• Rapidez de secado.


Pulverice sobre la superficie que va a desinfectar, deje actuar durante unos segundos y limpie la superficie.


Producto para aplicaciones profesionales Manténgalo alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantenga los recipientes bien cerrados. No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. Guarde el producto en un lugar seguro, fuera de la luz del sol y a una temperatura de entre 10 °C y 25 °C.

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Base química

Etanol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

4428 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.8 g/cm³
Más Información

Valor de pH

6-8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4500.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Densidad/condiciones

0,8 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de -5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0890600309

Ficha Técnica

32405836.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505137.PDF
Scroll to top