DESINFECTANTE-D3001-500ML Desinfectante D3001 Desinfectante universal para limpiar y desinfectar superficies.
Listo para usar en limpieza y desinfección de superficies
Probado contra microorganismos. Eficaz contra virus, bacterias y hongos
Producto dermatológicamente testado
Testado bajo las normas EN-1276/2010, EN-13697 y EN14476
• Nº de registro de plaguicida del ministerio de sanidad: 21-20/40/90-10850 y 21-20/40/90-10850-HA.
• Producto apto para uso en industria alimentaria y uso ambiental.
• Rapidez de secado.
Pulverice sobre la superficie que va a desinfectar, deje actuar durante unos segundos y limpie la superficie.
Producto para aplicaciones profesionales Manténgalo alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantenga los recipientes bien cerrados. No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. Guarde el producto en un lugar seguro, fuera de la luz del sol y a una temperatura de entre 10 °C y 25 °C.
https://www.wurth.es/desinfectante-d3001-500ml461333DESINFECTANTE-D3001-500MLDESINFECTANTE-D3001-500ML<br>Desinfectante<br>D3001<br>Desinfectante universal para limpiar y desinfectar superficies.<br><ul><li>Listo para usar en limpieza y desinfección de superficies</li><li>Probado contra microorganismos. Eficaz contra virus, bacterias y hongos</li><li>Producto dermatológicamente testado</li><li>Testado bajo las normas EN-1276/2010, EN-13697 y EN14476</li></ul><br><P>• Nº de registro de plaguicida del ministerio de sanidad: 21-20/40/90-10850 y 21-20/40/90-10850-HA.</P><br/><P>• Producto apto para uso en industria alimentaria y uso ambiental.</P><br/><P>• Rapidez de secado.</P><br><P>Pulverice sobre la superficie que va a desinfectar, deje actuar durante unos segundos y limpie la superficie. </P><br><P>Producto para aplicaciones profesionales Manténgalo alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantenga los recipientes bien cerrados. No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. Guarde el producto en un lugar seguro, fuera de la luz del sol y a una temperatura de entre 10 °C y 25 °C.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/244688883.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/244688883.jpg2024-02-16T19:42:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!