BACTERICIDA PARA ELIM. OLOR AA.CC 300ML Desinfectante bactericida fungicida para aires acondicionados Aerosol de alto poder de difusión y rápido secado, incoloro y no perfumado para uso ambiental.
Características
Uso exclusivo ambiental. Desinfección de equipos de aire acondicionado.Aplicación exclusivamente por personal especializado.
Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección.
Se puede emplear en la desinfección de equipos de aire acondicionado, unidades climatizadoras, portafiltros, bandejas, serpentines y rejillas, tanto evaporador como conductos.
Alto poder de difusión, llegando rápidamente a los lugares más inaccesibles.
Ventajas
Facilidad de aplicación.
Beneficios
Desinfección profesional de multitud de bacterias y hongos.
El producto está incluido en la regulación sobre productos biocidas (CE) 528/2012.
Autorizado por la DGSP con Nr. 16-20/40-08645.
1. Realizar una limpieza en profundidad de conductos, bandejas y rejillas.
2. Extraer el filtro usado.
3. Pulverizar el producto sobre el evaporador y conductos, hasta que se perciba su salida por los aireadores.
4. Colocar el filtro nuevo.
5. Conectar el aparato en la posición recirculación y dejarlo actuar 1 hora.
6. Dejar un plazo de seguridad de 24 horas.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.
https://www.wurth.es/desinfectante-bactericida-fungicida-para-aires-acondicionados-300ml461551BACTERICIDA PARA ELIM. OLOR AA.CC 300MLBACTERICIDA PARA ELIM. OLOR AA.CC 300ML<br>Desinfectante bactericida fungicida para aires acondicionados<br>Aerosol de alto poder de difusión y rápido secado, incoloro y no perfumado para uso ambiental.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Uso exclusivo ambiental. Desinfección de equipos de aire acondicionado.Aplicación exclusivamente por personal especializado.</li><li>Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección.</li><li>Se puede emplear en la desinfección de equipos de aire acondicionado, unidades climatizadoras, portafiltros, bandejas, serpentines y rejillas, tanto evaporador como conductos.</li><li>Alto poder de difusión, llegando rápidamente a los lugares más inaccesibles.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Facilidad de aplicación.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Desinfección profesional de multitud de bacterias y hongos.</li><li>El producto está incluido en la regulación sobre productos biocidas (CE) 528/2012.</li><li>Autorizado por la DGSP con Nr. 16-20/40-08645.</li></ul><br><P>1. Realizar una limpieza en profundidad de conductos, bandejas y rejillas.</P><br/><P>2. Extraer el filtro usado.</P><br/><P>3. Pulverizar el producto sobre el evaporador y conductos, hasta que se perciba su salida por los aireadores.</P><br/><P>4. Colocar el filtro nuevo.</P><br/><P>5. Conectar el aparato en la posición recirculación y dejarlo actuar 1 hora.</P><br/><P>6. Dejar un plazo de seguridad de 24 horas.</P><br/><P></P><br/><P>Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123370766.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123370766.jpg2024-02-16T19:42:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!