Desincrustante descalcificador marino

Ref.: 0893117701
Ver todas las versiones

DESINCRUSTANTE DESCALCIFICADOR 1 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESINCRUSTANTE DESCALCIFICADOR 1 L
Desincrustante descalcificador marino
Limpiador agresivo de piezas de embarcación y circuitos de agua no potable.

Características:

  • Producto agresivo.
  • Contiene ácidos minerales y otros ácidos.
  • No inflamable.
  • Para limpieza profunda.
  • Uso directo en superficies muy contaminadas.
  • Lleva incorporado un antiespumante.
  • También diseñado para circuitos cerrados.
  • Presentación en 1 y 20 litros.
  • Color morado.

Ventajas:

  • Actúa directamente sobre la cal, óxido y la suciedad ejerciendo sobre ellos una reacción química que los va disolviendo lentamente.
  • No ataca ningún material, ni plomo, ni cobre, ni metal, si se usa en las dosis de uso adecuadas, ya que actúa superficialmente gastándose el producto en la reacción de neutralización de las incrustaciones.
  • Controla la espuma producida en la reacción química de los sedimentos ante la agresión.

Beneficios:

  • No se desprenden vapores peligrosos durante su utilización.
  • En bidón 20 litros resulta muy rentable.


Mezclado con agua, variando la dilución en función del tipo de incrustación y grosor de la misma. Puede realizarse uso directo pulverizado en piezas muy castigadas por el salitre, cal, óxido… Como dosis de referencia (dosis normal): 1 litro por cada 4 o 5 litros de agua. En circuitos cerrados, deben abrirse para dar salida al posible gas carbónico que se genere.


Desincrustante de cal y óxido en partes corroídas y calcificadas en la embarcación, como hélices, pasacascos, colas, e incluso obra viva. También indicado para el uso interno en tuberías, calderas, circuitos primarios, trenes de lavado, máquinas lavavajillas, sistemas de aire acondicionado, torres de refrigeración y cafeteras profesionales.


En estado puro puede dañar algún tipo de pintura o material de vidrio, por lo que es aconsejable realizar una prueba previa en un lugar discreto.

Olor/fragancia

Ácido fuerte
Más Información

Base química

Ácido (1-hidroxietiliden)bisfosfónico, sal de sodio
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

1147 g
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.147 g/ml
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

<1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1247.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,147 g/ml / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

<1 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893117701

Ficha Técnica

571005827.pdf

Hoja de datos de seguridad

04501764.PDF
Scroll to top