Para tambores de cable pequeños y medianos, anillos de cable, tubos flexibles de instalaciones eléctricas, tambores de cuerda, etc.
Material |
PLA |
Diámetro del mandril con pieza de centrado |
45 mm |
Longitud |
500 mm |
Anchura |
500 mm |
Peso |
6350 g |
Diámetro del mandril |
15 mm |
Capacidad de carga |
800 kg |
Código del sistema armonizado |
847989970900 |
Peso del producto (por artículo) |
6449.000 g |
Altura |
133 mm |
Catálogo General |
0975811500 |
Ficha Técnica |
32408095.pdf |