Dispensador de cable KAW 1

Ref.: 09758101
Ver todas las versiones

DESENROLLADOR DE CABLE

Descripción

DESENROLLADOR DE CABLE
Dispensador de cable KAW 1
Ruedas montadas con rodamientos de bolas, use el elemento de fijación con resorte para ajustar
  • Permite enrollar el cable y colocar el cortacables con gran facilidad gracias a la rampa de enrollado inclinada
  • Superficie de rodadura antideslizante

Separación entre ruedas:

  • Posición 1: 150 mm
  • Posición 2: 300 mm

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Anchura

550 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Peso

9 kg
Más Información

Capacidad de carga

120 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

84289090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8450.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

09758101
Scroll to top