Desengrasantes para pintura

Ref.: 089322260
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE W-735 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE W-735 5 L
Desengrasantes para pintura
Desengrasantes para la preparación de la carrocería antes de la pintura a base de disolvente y al agua.

Características

  • Desengrasante lento para preparar la carrocería antes de pintarla.
  • Elimina la suciedad y los residuos de grasa antes de pintar.
  • No deja una película grasienta ni residuos en la superficie.
  • Se puede utilizar antes de lijar y entre diferentes procesos de reparación.

A base de agua

  • El disolvente a base de agua es especialmente adecuado para desengrasar antes de pintar con pinturas al agua.
  • Elimina los posibles restos de desengrasante a base de disolvente.

Ventajas

  • Elimina de forma rápida y eficaz los residuos de suciedad.

Ventajas

  • Los disolventes de pintor permiten un desengrasado completo de la zona para evitar cualquier defecto de pintura.

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

3.675 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.735 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,735 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

089322260

Ficha Técnica

32405802.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504914.PDF

Y12023020302000004587532746a41bd
Scroll to top