Base química |
Hidrocarburo alifático |
Contenido |
5 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
4.99 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.99 g/ml |
Peso del producto (por artículo) |
4.900 kg |
Densidad/condiciones |
0,99 g/ml / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 5°C a 30°C |
Catálogo General |
089322270 |
Ficha Técnica |
32405802.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04500381.PDF |
Y12023020302000052445793746a41bd |