Lavado de motores

Ref.: 089301320
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE PARA MOTORES, 20 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE PARA MOTORES, 20 L
Lavado de motores
Potente limpiador de motor para motores, compartimentos de motor y cajas de cambios

Alta capacidad de limpieza

  • Elimina rápidamente y por completo los restos de aceite, grasa y otros restos de suciedad
  • El limpiador se adhiere a las superficies verticales gracias a su viscosidad, lo que significa que penetra bajo la suciedad y la ablanda hasta conseguir resultados óptimos

No daña los materiales

Gracias a que no contiene sustancias agresivas, no produce daños sobre superficies sensibles tales como aluminio, estaño y zinc, así como sobre superficies pintadas, plásticos y goma.

Separación rápida de acuerdo con la norma austriaca Ö-Norm Test B 5105

Los restos de grasa y aceite no se emulsionan, sino que se traspasan y se disuelven. Las aguas de aguas resultantes se pueden separar a continuación mediante un separador de aceites ligeros.

No contiene disolventes orgánicos ni compuestos AOX

Sin fosfatos ni compuestos complejos

Sin silicona


Pulverizar el limpiador de motores sin diluir sobre el motor, el vano motor y la caja de cambios. Aclare a fondo con una limpiadora de vapor después de un breve tiempo de acción. También se puede utilizar en un dispositivo de alta presión. Se puede usar con agua fría y caliente. La proporción de la mezcla es de 1:1 a 1:10


Limpieza a fondo del motor, el vano motor y la caja de cambios de una manera respetuosa con el medio ambiente. No daña las superficies delicadas como el aluminio, el estaño y el zinc; las superficies pintadas; los plásticos, ni el caucho gracias a la ausencia de ingredientes agresivos y a un valor de pH que se acerca al neutro.

Relación de mezcla

1:1 - 1:10
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Fresco
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Libre de fosfato

Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin dificultades

Más Información

Peso del contenido

20.6 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

OECD y prueba con botella cerrada
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

pH neutro

Más Información

Valor de pH

8,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Biodegradable/condiciones

Sí / OECD y prueba con botella cerrada
Más Información

Catálogo General

089301320

Ficha Técnica

32405834.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04637703.PDF
Scroll to top