Desengrasante industrial

Ref.: 089010720
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE-INDUSTRIAL-20L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alta potencia limpiadora

- Desengrasante altamente eficaz, contiene disolventes

- Limpia con rapidez y no deja residuos Los componentes tratados están fuera de servicio durante un corto período de tiempo No es necesario realizar tratamiento posterior

- Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales

- No se hinchan las juntas de poliamida y FKM

- No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón

- Boquilla con chorro directo de pulverización

- Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios

- No contiene acetona

- No contiene AOX o silicona



Aplicaciones

- Para la limpieza de carcasas y engranajes,equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje

- Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, suciedad resinosa o de hollín

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-18 °C
Más Información

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

14200 g
Más Información

Sin acetona

Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.71 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,71 g/cm³ / a 20°C
Más Información

NSF

56501660.pdf

Declaración de producto

643260199.pdf

Catálogo General

089010720

Ficha Técnica

32405829.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04645829.PDF