Limpiador multiusos Liquid Green

Ref.: 08934745
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE GREEN, 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE GREEN, 5 L

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Perfumado
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

5000 ml
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Peso del contenido

5063 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.011 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

90.67 g/l
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,3
Más Información

Código del sistema armonizado

34029090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5279.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,011 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,3 / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638889311.pdf

Catálogo General

08934745

Ficha Técnica

32405828.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04456522.PDF
Scroll to top