Eliminador de silicona

Ref.: 0893222
Ver todas las versiones

DESENGRASANTE-ELIMINADOR-SILICONA-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENGRASANTE-ELIMINADOR-SILICONA-1L
Eliminador de silicona
Limpieza y desengrasado profesionales antes de la aplicación de adhesivos o pinturas.
  • Alto poder de limpieza y tiempo de secado prolongado
  • Ideal para limpiar plásticos

Aplique el eliminador de silicona en un paño limpio y frote a fondo la superficie que desee tratar. A continuación, frote y seque con un paño limpio.


Apto como limpiador o desengrasante para todas las superficies con silicona. También es apto para el pretratamiento profesional al aplicar adhesivos o pintura (especialmente para retoques y pintura de piezas). También muy indicado para limpiar plásticos.


Líquidos inflamables, categoría 3; toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, categoría 3, sistema nervioso central; toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida, categoría 1, sistema nervioso central; riesgo de aspiración, categoría 1; toxicidad acuática crónica, categoría 2

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

29 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.766 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

271012210000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Catálogo General

0893222

Ficha Técnica

32405805.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642561.PDF
Scroll to top