Desengrasa y elimina los restos de siliconas que pueden quedar adheridas sobre la reparación de las superficies
Características
- Se aplica sobre superficies metálicas o de plásticos como aletas, capós, paragolpes, portones, puertas y techos
- Especialmente indicado para eliminar la carga eléctrica de los plásticos y evitar que se adhiera el polvo en suspensión
- No es molesto gracias a su olor neutro
- No remueve la pintura
- Su formulación base agua y de reducida proporción de disolventes, hace que sea un producto compatible con pinturas base agua, pinturas base disolvente, masillas, aparejos y barnices
Ventajas
- Un solo producto en aerosol para eliminar eficazmente los restos de grasa, aceite, ceras y restos de suciedad común en las superficies a reparar
- Gracias a su fórmula antiestática elimina la electricidad del frotamiento de la lija en piezas de plásticos, evitando los problemas de atracción del polvo y partículas en suspensión
- Su olor neutro hace que apenas se aprecie, facilitando el uso del producto en cada una de las operaciones de preparado de la pieza
- No remueve la pintura al ser un producto base agua y con poco disolvente Eso
hace que no remueva la pintura, ofreciendo un alto poder de desengrasado sin deteriorar la pieza
Beneficios
- Mejor aprovechamiento de producto al ser un producto en aerosol comparado con los productos desengrasantes a granel
- Su fórmula antiestática ayuda a la perfección en la reparación
https://www.wurth.es/desengrasante-antiestatico-aqua-400-ml461447DESENGRASANTE ANTIEST. AQUA, 400 MLDesengrasa y elimina los restos de siliconas que pueden quedar adheridas sobre la reparación de las superficies<br><br>Características<br><br>- Se aplica sobre superficies metálicas o de plásticos como aletas, capós, paragolpes, portones, puertas y techos<br><br>- Especialmente indicado para eliminar la carga eléctrica de los plásticos y evitar que se adhiera el polvo en suspensión<br><br>- No es molesto gracias a su olor neutro<br><br>- No remueve la pintura<br><br>- Su formulación base agua y de reducida proporción de disolventes, hace que sea un producto compatible con pinturas base agua, pinturas base disolvente, masillas, aparejos y barnices<br><br>Ventajas<br><br>- Un solo producto en aerosol para eliminar eficazmente los restos de grasa, aceite, ceras y restos de suciedad común en las superficies a reparar<br><br>- Gracias a su fórmula antiestática elimina la electricidad del frotamiento de la lija en piezas de plásticos, evitando los problemas de atracción del polvo y partículas en suspensión<br><br>- Su olor neutro hace que apenas se aprecie, facilitando el uso del producto en cada una de las operaciones de preparado de la pieza<br><br>- No remueve la pintura al ser un producto base agua y con poco disolvente Eso<br><br>hace que no remueva la pintura, ofreciendo un alto poder de desengrasado sin deteriorar la pieza<br><br>Beneficios<br><br>- Mejor aprovechamiento de producto al ser un producto en aerosol comparado con los productos desengrasantes a granel<br><br>- Su fórmula antiestática ayuda a la perfección en la reparación<br><br>- Alto poder de desengrase sin remover la pinturahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98122.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/98122.jpg458245458246458247458248458249459197462086462087462088462089462090/5 % DESCUENTO QUÍMICOS - EXCLUIDOS DE LA PROMOCIÓN2024-02-16T19:42:29+0000