Viscosidad de la base de aceite cinemática |
9.21 mm²/s |
Olor/fragancia |
Característica |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite |
a 20°C |
Base química |
Aceite sintético |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Contenido |
25 l |
Contenedor |
Bidón |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición |
Condiciones de densidad |
a 15°C |
Peso del contenido |
21825 g |
Condiciones de temperatura mínima |
5 °C |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.862 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
21825.000 g |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones |
9,21 mm²/s / a 20°C |
Densidad/condiciones |
0,862 g/cm³ / a 15°C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089311025 |
Ficha Técnica |
32406260.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04352424.PDF |