Desmoldante de hormigón

Ref.: 0893110501
Ver todas las versiones

DESENCOFRANTE-HORMIGO-SOLUBLE-AGUA-25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESENCOFRANTE-HORMIGO-SOLUBLE-AGUA-25L
Desmoldante de hormigón
Desencofrante de hormigón universal para casi todos los tipos de encofrados absorbentes y no absorbentes.
  • Se puede utilizar en encofrado de acero caliente hasta +60°C.
  • Reduce la aparición de manchas de óxido
  • Previene la fragilidad y la hinchazón del encofrado de madera en bruto
  • Olor neutro, libre de residuos
  • Biodegradable

Rocíe una fina capa del desencofrante de hormigón Würth de manera uniforme sobre encofrados limpios y secos. La presión de pulverización debe ser de al menos 4 bar. El exceso de material se puede eliminar con un lampazo de goma o un paño.


El desencofrante de hormigón Würth se utiliza en obras y, en particular, en fábricas de componentes de hormigón prefabricado. Se puede utilizar en casi todos los tipos absorbentes y no absorbentes de encofrado. El encofrado de acero se puede calentar hasta +60 °C. El desencofrante reduce la formación de manchas de óxido y minimiza la fragilidad y la hinchazón del encofrado de madera en bruto. Esto significa que también se puede utilizar en placas base en la industria de la pavimentación.


  • Realizar siempre pruebas preliminares

  • No volver a introducir el desencofrante usado en su recipiente original

  • Evitar encharcamientos

  • No diluir con agua

  • La aplicación excesiva puede causar acumulación en la superficie y hacer que la superficie libere arena

  • El encofrado se puede calentar a máx. +60 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

15 cSt
Más Información

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento de latas en posición vertical, por niveles y
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C
Más Información

Color

Amarillo claro transparente
Más Información

Peso del contenido

21.6 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

4 °C
Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

0.868 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.700 kg
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

15 cSt / a 40°C
Más Información

Densidad/condiciones

0,868 g/ml / a 15°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

4 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / almacenamiento de latas en posición vertical, por n
Más Información

Catálogo General

0893110501

Ficha Técnica

642309489.pdf

Hoja de datos de seguridad

04424764.PDF
Scroll to top