Descarga WC economizadora interrumpible

Ref.: 0888801211

DESCARGA-ECONOMIZADORA-INTERRUMPIBLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características

- Material: Polioximetileno (POM) Polipropileno (PP) y ABS



Ventajas

- Pulsador instalable en superficie o empotrado

- Para instalar empotrado, retirar presionando el anillo cromado:

- para cisterna antigua (orificio 20mm)

- para cisterna nueva (orificio 38mm)

- Rebosadero ajustable en altura

- Bloquea la tapa de la cisterna

- Adaptador base descarga universal (tipo Roca)

- Adaptable a todas las cisternas cerámicas

- Compacto

- Incluye junta, tornillos, llave y roseta tapa agujero

- Fácil instalación y mantenimiento

- Interrumpible pulsando nuevamente el botón

Material

POM
Más Información

Diámetro

88 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

504.000 g
Más Información

Catálogo General

0888801211

Ficha Técnica

32408564.pdf
Scroll to top