Descarga WC doble pulsador con cable

Ref.: 0888801210

DESCARGA-DOBLE-PULSADOR-CON-CABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características:

- Material: Polioximetileno (POM) y ABS

Ventajas:

- Pulsador instalable en superficie o empotrado, frontal,

lateral o superior Para instalar empotrado, retirar

presionando el anillo cromado:

- para cisterna antigua (orificio 20mm)

- para cisterna nueva (orificio 38mm)

- Rebosadero ajustable en altura

- Adaptador base descarga universal (tipo Roca)

- Adaptable a todas las cisternas cerámicas

- Compacto

- Incluye junta, tornillos, llave y roseta tapa agujero

- Fácil instalación y mantenimiento

Material

POM
Más Información

Diámetro

88 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

663.000 g
Más Información

Catálogo General

0888801210

Ficha Técnica

32408564.pdf
Scroll to top