Descarga WC antivandálica

Ref.: 0888801212

DESCARGA CISTERNA DENIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESCARGA WC ANTIVANDALICA

Material

PLA/MET
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0.2 bar
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Altura mínima

315 mm
Más Información

Anchura

72 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Diámetro

58 mm
Más Información

Altura máxima

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

312.000 g
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

16-0,2 bar
Más Información

Catálogo General

0888801212

Ficha Técnica

32408561.pdf

Ficha Técnica

32408562.pdf
Scroll to top