Desbobinador de tubos para suelo radiante

Ref.: 9501010986
Ver todas las versiones

DESBOBINADOR-TUBO-SUELO-RAD-(25-600M)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESBOBINADOR-TUBO-SUELO-RAD-(25-600M)
Desbobinador de tubos para suelo radiante
Desbobinador de tubo multicapa/PEX para su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante
  • Permite desenrollar fácilmente las bobinas de tubo multicapa/PEX.
  • Permite colocar el tubo desde arriba para una óptima instalación en la placa aislante.
  • Cuerpo plegable para facilitar su manejo y transporte.
  • Montaje/desmontaje rápido y fácil.
  • Ajustable al tamaño y altura de la bobina mediante palometas.
  • Alta resistencia a las cargas.
  • Perfecta rotación gracias su rodamiento central.
  • Patas de base redonda para poder ubicar el desbobinador sobre los paneles aislantes, reduciendo el riesgo de pinchazo por peso excesivo.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

920
Más Información

Se puede utilizar para la longitud de tubo

25-600 m
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 kg
Más Información

Catálogo General

9501010986

Ficha Técnica

419439064.pdf
Scroll to top