DESBASTADORA-LIJADORA-WN-200 Desbastadora lijadora WN 200 Muy potente lijadora electrónica ideada para usar en todo tipo de superficies y especialmente eficaz en trabajos de reforma en paredes y suelos. Se suministra en caja de cartón.
Características
Potente motor con rodamientos optimizados.
Ergonómica, ligera y manejable.
Control electrónico de velocidad.
Plato con muelle amortiguador.
Protector contra arranque indeseado.
Bloqueo de cambio de disco.
Tubo acodado para adaptar aspirador.
Interruptor de seguridad “hombre muerto”.
Ventajas
Uso en multitud de trabajos de preparación de superficies gracias a la gran variedad de accesorios para diferentes acabados.
Perfecta respuesta de rendimiento incluso en trabajos intensivos.
Trabajo limpio y seguro para el usuario.
Beneficios
Realiza la función de varias máquinas y ahorra mucho tiempo de trabajo.
Reduce al mínimo el tiempo de limpieza tras el trabajo de lijado.
https://www.wurth.es/desbastadora-lijadora-wn-200424278DESBASTADORA-LIJADORA-WN-200DESBASTADORA-LIJADORA-WN-200<br>Desbastadora lijadora<br>WN 200<br>Muy potente lijadora electrónica ideada para usar en todo tipo de superficies y especialmente eficaz en trabajos de reforma en paredes y suelos. Se suministra en caja de cartón.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Potente motor con rodamientos optimizados.</li><li>Ergonómica, ligera y manejable. </li><li>Control electrónico de velocidad.</li><li>Plato con muelle amortiguador.</li><li>Protector contra arranque indeseado.</li><li>Bloqueo de cambio de disco.</li><li>Tubo acodado para adaptar aspirador.</li><li>Interruptor de seguridad “hombre muerto”. </li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Uso en multitud de trabajos de preparación de superficies gracias a la gran variedad de accesorios para diferentes acabados.</li><li>Perfecta respuesta de rendimiento incluso en trabajos intensivos.</li><li>Trabajo limpio y seguro para el usuario.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Realiza la función de varias máquinas y ahorra mucho tiempo de trabajo.</li><li>Reduce al mínimo el tiempo de limpieza tras el trabajo de lijado.</li></ul><br><P>Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet.</P><br><P>Eliminar pintura vieja con disco Girablack.</P><br/><P>Quitar mortero con disco diamantado PCD.</P><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469246.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469246.jpg481722481812482777482786/Clavadoras/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:04+0000