Desbastadora lijadora

Ref.: 07024180
Ver todas las versiones

DESBASTADORA-LIJADORA-W-200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESBASTADORA-LIJADORA-W-200
Desbastadora lijadora
WN 200
Muy potente lijadora electrónica ideada para usar en todo tipo de superficies y especialmente eficaz en trabajos de reforma en paredes y suelos. Se suministra en caja de cartón.

Características

  • Potente motor con rodamientos optimizados.
  • Ergonómica, ligera y manejable.
  • Control electrónico de velocidad.
  • Plato con muelle amortiguador.
  • Protector contra arranque indeseado.
  • Bloqueo de cambio de disco.
  • Tubo acodado para adaptar aspirador.
  • Interruptor de seguridad “hombre muerto”.

Ventajas

  • Uso en multitud de trabajos de preparación de superficies gracias a la gran variedad de accesorios para diferentes acabados.
  • Perfecta respuesta de rendimiento incluso en trabajos intensivos.
  • Trabajo limpio y seguro para el usuario.

Beneficios

  • Realiza la función de varias máquinas y ahorra mucho tiempo de trabajo.
  • Reduce al mínimo el tiempo de limpieza tras el trabajo de lijado.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet.


Eliminar pintura vieja con disco Girablack.


Quitar mortero con disco diamantado PCD.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1250 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1250 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Peso del material fungible

500 g
Más Información

Potencia de salida

750 W
Más Información

Longitud

322 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

240 1/min
Más Información

Peso de la base de apoyo

300 g
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

0 1/min
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

0 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

0 g
Más Información

Descripción de tipo

Machine
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

220 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 kg
Más Información

Ritmo orbital máximo bajo carga

0 1/min
Más Información

Altura

127 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

240-0 1/min
Más Información

Catálogo General

07024180

Ficha Técnica

32409692.pdf
Scroll to top