Elemento de extensión para colocar un fusible adicional para conectar un consumidor auxiliar en una toma de fusible existente
Encaje a presión: conexión completa
Una protección óptima
Protección del consumidor conectado mediante un fusible auxiliar
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Corriente máxima |
10 A |
Altura de instalación |
17 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Longitud del cable |
130 mm |
Sección transversal del cable |
1.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.400 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
0555970001 |
Ficha Técnica |
32408195.pdf |