Acidímetro

Ref.: 08536002
Ver todas las versiones

COMPROBADOR-ELECTROLITO-BATERIA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COMPROBADOR-ELECTROLITO-BATERIA
Acidímetro
Para baterías de vehículos
Para medir la densidad del ácido de las baterías de vehículos
  • Solo requiere una pequeña cantidad
  • Escala amplia
  • Areómetro de gran envergadura
  • Orientación central del areómetro, con lo que se evitan las oscilaciones y el contacto lateral
  • Escala numérica y de colores para una observación inmediata del nivel de carga

Material

Vidrio
Más Información

Longitud

255 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Longitud de tubo

52 mm
Más Información

Contenido máximo

18 cm³
Más Información

Diámetro exterior del tubo

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90258080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.500 g
Más Información

Catálogo General

08536002

Ficha Técnica

32408998.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top