Decapante de juntas y pinturas

Ref.: 08931000
Ver todas las versiones

DECAPANTE-JUNTAS-Y-PINTURAS-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DECAPANTE-JUNTAS-Y-PINTURAS-300ML
Decapante de juntas y pinturas
Elimina los materiales de sellado, adhesivos, pinturas, etc. en pocos minutos

Estable

Sin escurrimiento en superficies verticales


  • Agite bien la lata

  • Pulverice y deje que surta efecto durante 5-10 minutos

  • Procese la superficie con una herramienta adecuada

Amplia gama de usos en metal, madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno


  • Proteja las superficies pintadas

  • Compruebe la compatibilidad de los materiales antes del uso

  • No apto para plásticos sensibles, PVC ni materiales sintéticos

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Base química

Mezcla de disolventes orgánicos
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.79 g/cm³
Más Información

Estabilidad bajo carga

Sin pandeo en superficies verticales
Más Información

Material a procesar

Cerámica;Madera;Metal;Polietileno;Polipropileno;Vidrio
Más Información

Valor de pH

10,6-11,0
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

308.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,79 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638038390.pdf

Catálogo General

08931000

Ficha Técnica

32405800.pdf

Hoja de datos de seguridad

04647065.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top