Desbarbado interior y exterior

Ref.: 071491 21
Ver todas las versiones

DEBURTL-PIP-INEXCUTTER-INOX

Descripción

DEBURTL-PIP-INEXCUTTER-INOX
Desbarbado interior y exterior
Para desbarbado de tubos de acero inoxidable, acero, cobre y plástico

Desbarbado rápido y sin vibraciones

Filos de corte rectificados y endurecidos

Longitud

85 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

54 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en pulgadas en tubo de acero

1/8 in
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

10 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en pulgadas en tubo de acero

13/4 in
Más Información

Diámetro exterior

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

495.000 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

10-54 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en pulgadas en tubo de acer

1/8-13/4 in
Más Información

Catálogo General

07149121
Scroll to top