Desbarbador interior y exterior

Ref.: 071491 20
Ver todas las versiones

ESCARIADOR INTERNO/ EXTERNO Ø40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARIADOR INTERNO/ EXTERNO Ø40MM
Desbarbador interior y exterior
Para desbarbado de tubos de aluminio, cobre y acero blando

Desbarbado rápido y sin vibraciones

Filos de corte con rectificado endurecidos

Longitud

50 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

40 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en pulgadas en tubo de acero

1/8 in
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

3 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en pulgadas en tubo de acero

13/8 in
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

3-40 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en pulgadas en tubo de acer

1/8-13/8 in
Más Información

Catálogo General

07149120

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top