Prensaterminales

Ref.: 0714107130
Ver todas las versiones

DDUTENAZA DE ENG.PRESION 0.35-1.5QMM

Descripción

DDUTENAZA DE ENG.PRESION 0.35-1.5QMM
Prensaterminales
Con localizador integrado
TE Superseal Serie 1.5
  • Prensaterminales exclusivo para utilizarse con los terminales de cable con n.º de art. 055899579-055899584, con juntas de cable sencillas.
  • Dos puntos de prensado: 0,35-0,5 mm² y 0,75-1,5 mm²

Sección transversal mínima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

TE Super Seal
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

294.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,35-1,5 mm²
Más Información
Scroll to top