Escuadra de carpintero

Ref.: 0695940380

DDU /ZIMWNKL-A2-800X320MM

Descripción

DDU /ZIMWNKL-A2-800X320MM
Escuadra de carpintero
Con orificios para marcado y cuatro dimensiones
  • De acero inoxidable
  • Los filos superiores están rectificados

Material

SST
Más Información

Dimensión de tramo largo

320 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

278.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

800 mm
Más Información

Dimensión del tramo largo x dimensión del tramo corto

320 x 800 mm
Más Información
Scroll to top