Grapa de sujeción, tipo SRV1

Ref.: 0971817102

ZB-TRGKLE-(SRV1)-TRGKLE-ZINTEK-(15-20MM)

Descripción

ZB-TRGKLE-(SRV1)-TRGKLE-ZINTEK-(15-20MM)
Grapa de sujeción, tipo SRV1
Elemento de fijación para montar un máximo de tres pinzas de sujeción SRV en vigas de acero de entre 12 y 20 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura mínima de la fijación

2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

15 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.750 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15-20 mm
Más Información

Altura mínima/máxima de la fijación

2-4 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top